Legrand - XL3 S 4000 teljes magasságú szerelőlap 2000x600mm IP20 SX069899 - 338170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090392
Sonepar cikkszám
SX069899
Gyártói cikkszám
338170
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338170
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
XL3 S 4000 teljes magasságú szerelőlap 2000x600mm IP20