Legrand - XL3 S 4000 teljes magasságú szerelőlap 2200x600mm IP20 SX069901 - 338172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2100 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090415
Sonepar cikkszám
SX069901
Gyártói cikkszám
338172
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338172
Anyag:
acél
Magasság:
2100 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
XL3 S 4000 teljes magasságú szerelőlap 2200x600mm IP20