Legrand - XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 350mm hossz, 2 db SX102460 - 338201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 315 mm
Szín - szürke
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900616
Sonepar cikkszám
SX102460
Gyártói cikkszám
338201
Gyártói típuskód
338201
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
315 mm
Szín:
szürke
Magasság:
98 mm
Mélység:
12.35 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 350mm hossz, 2 db