Legrand - XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 400mm hossz, 2 db SN144918 - 338206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 365 mm
Szín - szürke
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144918
Gyártói cikkszám
338206
Gyártói típuskód
XL3 S 338206
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
365 mm
Szín:
szürke
Magasság:
98 mm
Mélység:
12.35 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 400mm hossz, 2 db