Legrand - XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 450mm hossz, 2 db SX102461 - 338202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 415 mm
Szín - szürke
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900623
Sonepar cikkszám
SX102461
Gyártói cikkszám
338202
Gyártói típuskód
338202
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
415 mm
Szín:
szürke
Magasság:
98 mm
Mélység:
12.35 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 450mm hossz, 2 db