Legrand - XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 600mm hossz, 2 db SX102462 - 338203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 565 mm
Szín - szürke
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900630
Sonepar cikkszám
SX102462
Gyártói cikkszám
338203
Gyártói típuskód
338203
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
565 mm
Szín:
szürke
Magasság:
98 mm
Mélység:
12.35 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 S 630 és 4000 burkolati lap magasító kerethez 600mm hossz, 2 db