Legrand - XL3 S 630 és 4000 IP30 borítás függőleges készlet 1800mm szekrényhez SX102446 - 337967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - raszterprofil
Szélesség - 36.75 mm
Magasság - 1873.5 mm
Anyag - fém
Mélység - 17 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970928993
Sonepar cikkszám
SX102446
Gyártói cikkszám
337967
Gyártói típuskód
337967
Kivitel:
raszterprofil
Szélesség:
36.75 mm
Magasság:
1873.5 mm
Anyag:
fém
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
XL3 S 630 és 4000 IP30 borítás függőleges készlet 1800mm szekrényhez