Legrand - XL3 S 630 és 4000 IP30 borítás vízszintes készlet 36M-hoz SX102450 - 337974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - raszterprofil
Szélesség - 36.75 mm
Magasság - 708.75 mm
Anyag - fém
Mélység - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970929136
Sonepar cikkszám
SX102450
Gyártói cikkszám
337974
Gyártói típuskód
337974
Kivitel:
raszterprofil
Szélesség:
36.75 mm
Magasság:
708.75 mm
Anyag:
fém
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
XL3 S 630 és 4000 IP30 borítás vízszintes készlet 36M-hoz