Legrand - XL3 S 630 és 4000 IP30 borítás vízszintes készlet kábeltokhoz SX102447 - 337971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Anyag - fém
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970929075
Sonepar cikkszám
SX102447
Gyártói cikkszám
337971
Gyártói típuskód
337971
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
XL3 S 630 és 4000 IP30 borítás vízszintes készlet kábeltokhoz