Legrand - XL3 S 630 és 4000 keresztrúd 24M szekrényhez, vékony IP20 SX069835 - 337981
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971003002
Sonepar cikkszám
SX069835
Gyártói cikkszám
337981
Gyártói típuskód
XL3 S 630 337981
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 630 és 4000 keresztrúd 24M szekrényhez, vékony IP20