Legrand - XL3 S 630 és 4000 keresztrúd 36M szekrényhez, vékony IP20 SX069836 - 337982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971003026
Sonepar cikkszám
SX069836
Gyártói cikkszám
337982
Gyártói típuskód
XL3 S 630 337982
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 630 és 4000 keresztrúd 36M szekrényhez, vékony IP20