Legrand - XL3 S 630 és 4000 keresztrúd külső kábeltokhoz, vékony IP20 SX069833 - 337979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971121393
Sonepar cikkszám
SX069833
Gyártói cikkszám
337979
Gyártói típuskód
XL3 S 630 337979
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 630 és 4000 keresztrúd külső kábeltokhoz, vékony IP20