Legrand - XL3 szerelőlap 2 fix DPX3 forrásátkapcsolókhoz 24m SX067558 - 020688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206888
Sonepar cikkszám
SX067558
Gyártói cikkszám
020688
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020688
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 2 fix DPX3 forrásátkapcsolókhoz 24m