Legrand - XL3 szerelőlap 600mm 1-3 DPX 250/630-hoz+dif 24mod. SX067543 - 020622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206222
Sonepar cikkszám
SX067543
Gyártói cikkszám
020622
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020622
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 600mm 1-3 DPX 250/630-hoz+dif 24mod.