Legrand - XL3 szerelőlap 600mm 1-3 DPX3 36mod. SX067545 - 020627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206277
Sonepar cikkszám
SX067545
Gyártói cikkszám
020627
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020627
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 600mm 1-3 DPX3 36mod.