Legrand - XL3 szerelőlap 600mm DPX 250+/-dif vízszintes 24mod. SX067544 - 020624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206246
Sonepar cikkszám
SX067544
Gyártói cikkszám
020624
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020624
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 600mm DPX 250+/-dif vízszintes 24mod.