Legrand - XL3 szerelőlap 600mm DPX3 forrásváltó 24mod. GT95799 - 020613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206130
Sonepar cikkszám
GT95799
Gyártói cikkszám
020613
Gyártói típuskód
XL3 020613
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 600mm DPX3 forrásváltó 24mod.