Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - XL3 szerelőlap 850mm 1-3 DPX 125-250ER-hez 36 mod. GT64218 - 020660

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 szerelőlap 850mm 1-3 DPX 125-250ER-hez 36 mod. GT64218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 910 mm

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060206604

Sonepar cikkszám

GT64218

Gyártói cikkszám

020660

Gyártói típuskód

XL3 020660

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

910 mm

Felület:

horganyzott

XL3 szerelőlap 850mm 1-3 DPX 125-250ER-hez 36 mod.