Legrand - XL3 szerelőlap 850mm 1-3 DPX 250/630-hoz+dif 36mod. SX067551 - 020672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206727
Sonepar cikkszám
SX067551
Gyártói cikkszám
020672
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020672
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 850mm 1-3 DPX 250/630-hoz+dif 36mod.