Legrand - XL3 szerelőlap 850mm 1-3 DPX3-höz -hez 36 mod. GT95811 - 020661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206611
Sonepar cikkszám
GT95811
Gyártói cikkszám
020661
Gyártói típuskód
XL3 020661
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 850mm 1-3 DPX3-höz -hez 36 mod.