Legrand - XL3 szerelőlap 850mm 1 v 2 DPX-IS 630-hoz 36mod GT55235 - 020657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206574
Sonepar cikkszám
GT55235
Gyártói cikkszám
020657
Gyártói típuskód
XL3 020657
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 szerelőlap 850mm 1 v 2 DPX-IS 630-hoz 36mod