Legrand - XL3 tömör szerelőlap 100mm sz 600mm állítható SX067547 - 020640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206406
Sonepar cikkszám
SX067547
Gyártói cikkszám
020640
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020640
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
XL3 tömör szerelőlap 100mm sz 600mm állítható