Legrand - XL3 tömör szerelőlap 100mm sz 850mm állítható SX067559 - 020690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206901
Sonepar cikkszám
SX067559
Gyártói cikkszám
020690
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020690
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
XL3 tömör szerelőlap 100mm sz 850mm állítható