Legrand - XL3 tömör szerelőlap 200mm sz 850mm állítható SN110535 - 020649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206499
Sonepar cikkszám
SN110535
Gyártói cikkszám
020649
Gyártói típuskód
XL3 020649
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
XL3 tömör szerelőlap 200mm sz 850mm állítható