Legrand - XL3 tömör szerelőlap 400mm sz 600mm állítható GT97251 - 020648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206482
Sonepar cikkszám
GT97251
Gyártói cikkszám
020648
Gyártói típuskód
XL3 020648
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
XL3 tömör szerelőlap 400mm sz 600mm állítható