Legrand - XL3 vízszintes gyűjtősín elválasztó 725mm külső kábeltokhoz U alakú SX067604 - 020874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208745
Sonepar cikkszám
SX067604
Gyártói cikkszám
020874
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020874
Szekrénymélységhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 vízszintes gyűjtősín elválasztó 725mm külső kábeltokhoz U alakú