Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 vízszintes gyűjtősín elválasztó 725mm U alakú SN139006 - 020871

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 vízszintes gyűjtősín elválasztó 725mm U alakú SN139006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - egyéb

  • Kábelbevezetéssel - Igen

  • Zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208714

Sonepar cikkszám

SN139006

Gyártói cikkszám

020871

Gyártói típuskód

XL3 020871

Szekrénymélységhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

XL3 vízszintes gyűjtősín elválasztó 725mm U alakú