Legrand - XL3S 4000 fém ajtó 2000x800mm IP20 SX069882 - 338103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 768 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900371
Sonepar cikkszám
SX069882
Gyártói cikkszám
338103
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338103
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
768 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1874 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
75 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
XL3S 4000 fém ajtó 2000x800mm IP20