Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3S 4000 fém ajtó 2200x350mm IP20 SX069883 - 338110

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3S 4000 fém ajtó 2200x350mm IP20 SX069883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 350 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970900388

Sonepar cikkszám

SX069883

Gyártói cikkszám

338110

Gyártói típuskód

XL3 S 4000 338110

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

350 mm

Szín:

fehér

Magasság:

2200 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

XL3S 4000 fém ajtó 2200x350mm IP20