Legrand - XL3S 4000 fém ajtó 2200x600mm SX069885 - 338112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 568 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900401
Sonepar cikkszám
SX069885
Gyártói cikkszám
338112
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338112
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
568 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2074 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
75 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
XL3S 4000 fém ajtó 2200x600mm