Legrand - XL3S 4000 hátlap 2000x450mm IP20 SX069876 - 338081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 420 mm
Magasság - 1874 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900272
Sonepar cikkszám
SX069876
Gyártói cikkszám
338081
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338081
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
420 mm
Magasság:
1874 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
XL3S 4000 hátlap 2000x450mm IP20