Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3S 4000 hátlap 2200x350mm SX069877 - 338090

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3S 4000 hátlap 2200x350mm SX069877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970900302

Sonepar cikkszám

SX069877

Gyártói cikkszám

338090

Gyártói típuskód

XL3 S 4000 338090

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

350 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

350 mm

Magasság:

2200 mm

Raszterméret:

350 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fekete

RAL-szám:

7016

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

XL3S 4000 hátlap 2200x350mm