Legrand - XL3S 4000 hátlap 2200x450mm SX069878 - 338091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 420 mm
Magasság - 2074 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900319
Sonepar cikkszám
SX069878
Gyártói cikkszám
338091
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338091
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
420 mm
Magasság:
2074 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
XL3S 4000 hátlap 2200x450mm