Legrand - XL3S 4000 oldal- vagy hátlap 2000x600mm SX069869 - 338062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 570 mm
Magasság - 1874 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900203
Sonepar cikkszám
SX069869
Gyártói cikkszám
338062
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338062
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
570 mm
Magasság:
1874 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
XL3S 4000 oldal- vagy hátlap 2000x600mm