Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3S 4000 oldal- vagy hátlap 2000x800mm IP20 SX069870 - 338063

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3S 4000 oldal- vagy hátlap 2000x800mm IP20 SX069870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 770 mm

  • Magasság - 1874 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

199 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970900210

Sonepar cikkszám

SX069870

Gyártói cikkszám

338063

Gyártói típuskód

XL3 S 4000 338063

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

770 mm

Magasság:

1874 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7016

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

XL3S 4000 oldal- vagy hátlap 2000x800mm IP20