Legrand - XL3S 4000 oldallap 2000x200mm SX069867 - 338060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Raszterméret - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900180
Sonepar cikkszám
SX069867
Gyártói cikkszám
338060
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338060
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
7016
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
XL3S 4000 oldallap 2000x200mm