Legrand - XL3S 4000 oldallap 2000x400mm SX069868 - 338061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 370 mm
Magasság - 1874 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900197
Sonepar cikkszám
SX069868
Gyártói cikkszám
338061
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338061
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
370 mm
Magasság:
1874 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
XL3S 4000 oldallap 2000x400mm