Legrand - XL3S 4000 oldallap 2200x200mm IP20 SX069871 - 338070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 320 mm
Magasság - 2074 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900227
Sonepar cikkszám
SX069871
Gyártói cikkszám
338070
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338070
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
320 mm
Magasság:
2074 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
XL3S 4000 oldallap 2200x200mm IP20