Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3S 4000 szekrényváz 2000x350x400mm IP20 SX069837 - 338000

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3S 4000 szekrényváz 2000x350x400mm IP20 SX069837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

416 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970899880

Sonepar cikkszám

SX069837

Gyártói cikkszám

338000

Gyártói típuskód

XL3 S 4000 338000

Szélesség:

350 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

9001

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

XL3S 4000 szekrényváz 2000x350x400mm IP20