Legrand - XL3S 4000 szekrényváz 2000x800x600mm IP20 SX069844 - 338007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 774 mm
Anyag - acél
Magasság - 1978 mm
Mélység - 574 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970899958
Sonepar cikkszám
SX069844
Gyártói cikkszám
338007
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338007
Szélesség:
774 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1978 mm
Mélység:
574 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Összekapcsolható:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
XL3S 4000 szekrényváz 2000x800x600mm IP20