Legrand - XL3S 4000 üvegezett ajtó 2200x450mm SX069890 - 338130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900456
Sonepar cikkszám
SX069890
Gyártói cikkszám
338130
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338130
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2200 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
XL3S 4000 üvegezett ajtó 2200x450mm