Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Zigbee fehér billentyűk/sötét gyűrűvel kapcsolókhoz SN055162 - 068096

MásolásMásolás
Legrand - Zigbee fehér billentyűk/sötét gyűrűvel kapcsolókhoz SN055162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060680961

Sonepar cikkszám

SN055162

Gyártói cikkszám

068096

Gyártói típuskód

Zigbee 068096

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zigbee fehér billentyűk/sötét gyűrűvel kapcsolókhoz