Legrand - Zigbee jeladó külső bemenettel világítás vezérléshez IP20 SN055255 - 088331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Nem
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - bővítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060883317
Sonepar cikkszám
SN055255
Gyártói cikkszám
088331
Gyártói típuskód
Zigbee 088331
Bemeneti áramerősség:
Nem
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
bővítés
Bemenetek száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Zigbee jeladó külső bemenettel világítás vezérléshez