Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Zigbee Plexo jeladó/jelvevő kapcsoló 2500W, 3 vezetékes IP20 SN055165 - 069503

MásolásMásolás
Legrand - Zigbee Plexo jeladó/jelvevő kapcsoló 2500W, 3 vezetékes IP20 SN055165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060695033

Sonepar cikkszám

SN055165

Gyártói cikkszám

069503

Gyártói típuskód

069503

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Névleges áram:

10 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

2500 W

Max. kapcsolóáram:

10 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

2500 W

Névleges feszültség:

100-240 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

2

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Zigbee Plexo jeladó/jelvevő kapcsoló 2500W, 3 vezetékes