Legrand - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli színes fehér SN024674 - 040192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Terhelés fajtája - induktív teher
Szín - arany
Teljesítmény - 500-500 W
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060401924
Sonepar cikkszám
SN024674
Gyártói cikkszám
040192
Gyártói típuskód
040192
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Terhelés fajtája:
induktív teher
Szín:
arany
Teljesítmény:
500-500 W
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
dekor
Felület kivitele:
matt
Névleges áram:
2 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem