Legrand - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli színes fekete G24851 - 040194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Terhelés fajtája - induktív teher
Szín - fekete
Teljesítmény - 500-500 W
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060401948
Sonepar cikkszám
G24851
Gyártói cikkszám
040194
Gyártói típuskód
040194
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Terhelés fajtája:
induktív teher
Szín:
fekete
Teljesítmény:
500-500 W
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Névleges áram:
2 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem