Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Zsugorcső 50 x 40 mm LCS3 SN099041 - 032744

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Zsugorcső 50 x 40 mm  LCS3 SN099041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - színtelen

  • Hosszúság - 40 m

  • Áttetsző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060327446

Sonepar cikkszám

SN099041

Gyártói cikkszám

032744

Gyártói típuskód

LCS3 032744

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

közepes falú

Szín:

színtelen

Hosszúság:

40 m

Áttetsző:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Zsugorcső 50 x 40 mm LCS3