Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LESS LED - Kompfcső GU10 9W/ 2700K 20000h GT30394 - CCFL-MR16/GU10/9/2700

MásolásMásolás
LESS LED - Kompfcső GU10  9W/ 2700K 20000h GT30394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 430 lm

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999556100331

Sonepar cikkszám

GT30394

Gyártói cikkszám

CCFL-MR16/GU10/9/2700

Gyártói típuskód

CCFL-MR16/GU10/9/2700

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

430 lm

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

80 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 9W/ 2700K 20000h