LESS LED - LED sorhoz tápegység 12V 2A DC GT30393 - POWER S. IP67 (12V 2,5A )
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999556100423
Sonepar cikkszám
GT30393
Gyártói cikkszám
POWER S. IP67 (12V 2,5A )
Gyártói típuskód
POWER S. IP67 (12V 2,5A )
LED-sorhoz tápegység 12 VDC, 2 A