LEUZE - Biztonsági fényfüggöny adó SN193657 - 68000112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
157 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193657
Gyártói cikkszám
68000112
Gyártói típuskód
MLC500T14-1200
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
75 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
160 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
4 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
75 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem